Tasca portadisegni per DIN A4 A4

Codice art.: 956855 A4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 308 mm
    Larghezza interna 212 mm
    Adatto soprattutto per carta di formato DIN A4
    Tipo di prodotto Tasche portadisegni

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 956855 A4
    EAN / GTIN 4062406128319
    Codice del produttore 956855 A4

    Descrizione

    Uso:

    Per fogli, disegni, ecc. fino al formato DIN A4.

    Per:

    Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm. Facile trasformazione in un portadepliant grazie al montaggio successivo di più tasche portadisegni.

    Verniciatura:

    Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello