Vaschetta per minuteria, Modello: 1

Codice art.: 956830 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 1
Altezza 60 mm
Larghezza 200 mm
Profondità 100 mm
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 956830 1
EAN / GTIN 4062406128234
Codice del produttore 956830 1

Descrizione

Esecuzione:

Portata distribuita su tutta la superficie massimo 10 kg.

Per:

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello