Tasselli in plastica GARANT easyFix, set da 25 pz., Modello: 25

Codice art.: 955823 25
copia
Imposta il prezzo 25 Articolo (CHF 0.59 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità 12 mm
Tipo di prodotto Materiale di fissaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955823 25
copia
EAN / GTIN 4062406573669
copia
Codice del produttore 955823 25
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tassello in plastica per il fissaggio su pannelli forati. Il pannello forato non viene danneggiato durante il fissaggio, mentre il tassello può essere rimosso senza lasciare residui. Possibilità di avvitamento personalizzate: si possono fissare oggetti non compatibili con il pannello forato. Superficie di appoggio del tassello: 1G×1G. ⌀ vite consigliato: 5 mm.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Set da 25 pezzi.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello