Portapunteruoli Easyfix 6

Codice art.: 955715 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Per ⌀ codolo 11 e 13 mm
Tipo di prodotto Portapunteruoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955715 6
EAN / GTIN 4062406197759

Descrizione

Esecuzione:

6 alloggiamenti a gradini per ⌀ Stelo 11 e 13 mm. Utilizzabile anche in appoggio sul piano di lavoro.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base.