• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Portalime GARANT easyFix, Numero alloggiamenti: 2

Codice art.: 955695 2
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero alloggiamenti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero alloggiamenti 2
Tipo di prodotto Portalima

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955695 2
EAN / GTIN 4062406197650
Codice del produttore 955695 2
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Stoccaggio protettivo sospeso delle lime. Prelievo e aggancio facili.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.
2 Alloggiamenti universali per impugnature per lime di ⌀ massimo 34 mm (ad esempio impugnature per lime in legno duro fino a Dim. 140; impugnature per lime in plastica PB e impugnature in plastica DICK).

Fornitura:

Tutte le relative piastre base.

Nota:

Lime a triangolo solo limitatamente agganciabili.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello