Gancio portautensili a molla Easyfix 10 mm

Codice art.: 955655 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.15 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  3.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
130 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Morsetto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Easyfix
    ⌀ Morsetto 10 mm
    Numero morsetti per piastra di supporto 1
    Campo di serraggio di ⌀ 10 mm - 15 mm
    Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 955655 10
    EAN / GTIN 4062406197070
    Codice del produttore 955655 10

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

    Per:

    Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

    Nota:

    Agganciabile senza piastra base.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello