Portadisegni Easyfix orientabile per fissaggio al pannello forato A1

Codice art.: 955650 A1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Altezza 890 mm
Sporgenza braccio orientabile 1.035 mm
Lunghezza utile braccio orientabile 917 mm
Numero di magneti 6× n. art. 974880 Dim. 1
Adatto soprattutto per carta di formato bis DIN A1
Peso 1,56 kg
Tipo di prodotto Supporto portadisegni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955650 A1
EAN / GTIN 4062406196912
Codice del produttore 955650 A1

Descrizione

Esecuzione:

Portadisegni orientabile in alluminio con componenti in plastica e due bracci portadisegni. I bracci portadisegni ripiegabili sono regolabili in altezza. Le clip magnetiche possono scorrere sul binario di alluminio secondo necessità.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base comprese. Incluse clip magnetiche n. art. 974880 Dim. 1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello