Supporto portautensili 90°, ⌀ 6 mm, Profondità utile: 50mm

Codice art.: 955565 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.75 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  4.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
66 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza utile 18 mm
Profondità utile 50 mm
⌀ Filo in acciaio 6 mm
Materiale piastra di supporto Plastica
Materiale filo Acciaio
Tipo piastra di supporto doppio
Forma gancio Gancio singolo 90°
Tipo di prodotto Gancio per pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955565 50
EAN / GTIN 4062406196097
Codice del produttore 955565 50

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati con □ 9×9 mm e passo da 37 mm.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello