Portautensili Easyfix diritto 50 mm

Codice art.: 955500 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.15 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  2.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
208 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Easyfix
    Profondità utile 50 mm
    ⌀ Filo in acciaio 6 mm
    Materiale piastra di supporto Plastica
    Materiale filo Acciaio
    Tipo piastra di supporto semplice
    Forma gancio diritte
    Tipo di prodotto Gancio per pannello forato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 955500 50
    EAN / GTIN 4062406194734
    Codice del produttore 955500 50

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

    Per:

    Pannelli forati con □ 9×9 mm e passo da 37 mm.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello