Ripiani per forma a H L

Codice art.: 955482 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Spessore ripiano: 30
  • Regolazione dell’altezza con passo: 37

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
    Spessore ripiano 30 mm
    Regolazione dell’altezza con passo 37 mm
    Serie Tower; Z-Tower
    Altezza 30 mm
    Larghezza 690 mm
    Profondità 227 mm
    Tipo di prodotto Ripiano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 955482 L
    EAN / GTIN 4062406586058
    Codice del produttore 955482 L

    Descrizione

    Esecuzione:

    Ripiani in lamiera di acciaio per UNI Tower. I ripiani vengono assicurati contro un possibile ribaltamento grazie ai tasselli in plastica Easyfix.

    Per:

    UNI Tower; UNI Z-Tower.

    Verniciatura:

    Termoverniciati in antracite RAL 7016. Non configurabile.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello