{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 | |
Regolazione dell’altezza con passo | 37 | |
Serie | Z-Tower | |
Altezza | 1.920 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 750 mm | |
Larghezza utile | 540 mm | |
Profondità utile | 510 mm | |
Spessore piano di lavoro | 25 mm | |
Armadietto Tower altezza utile | 850 mm | |
Peso | 79 kg | |
Tipo di prodotto | Torre per pannello forato |
Codice articolo | 955454 M | |
EAN / GTIN | 4062406785529 | |
Codice del produttore | 955454 M |