Pannelli M

Codice art.: 955320 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
56 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Altezza 777 mm
Larghezza 500 mm
Esecuzione pannello forato monofronte
Peso 5,8 kg
Tipo di prodotto Pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955320 M
EAN / GTIN 4062406159184
Codice del produttore 955320 M

Descrizione

Esecuzione:

Robusta lamiera di acciaio profilata, □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati e ganci e supporti Easyfix.

Fornitura:

Include accessori per il montaggio a muro ed etichette autoadesive.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Nota:

Eventuale dotazione con ganci e supporti easyFix e accessori per pannelli forati, □ 9×9 mm con passo da 37 mm del Gruppo 95.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello