Pannello forato, h 481 mm, per montaggio a parete, Larghezza: 920mm

Codice art.: 955310 920
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
48 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 481 mm
Larghezza 920 mm
Esecuzione pannello forato monofronte
Tipo di prodotto Pannello forato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955310 920
EAN / GTIN 4062406160180
Codice del produttore 955310 920
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Pannello forato in robusta lamiera di acciaio profilata, □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati e ganci e supporti Easyfix. Lamiere di rinforzo saldate sul lato posteriore per permettere il fissaggio a muro.

Uso:

Per montaggio diretto alle pareti; le viti di fissaggio non sono visibili a parete montata. Per coprire superfici di grandi dimensioni, i pannelli forati possono essere avvitati alle pareti sovrapposti o affiancati.

Fornitura:

Le viti e i tasselli per il montaggio a muro sono compresi.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello