Set di scalpelli, punteruoli e cacciaspine 11

Codice art.: 955240 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 176

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Shadow Board 176 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 176 mm
Numero di utensili 11
Esecuzione con utensile a percussione
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955240 11
EAN / GTIN 2050002004634

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955240: 1 pz.
Scalpello piatto 200 mm n. art. 740500 Dim. 200: 1 pz.
Scalpello a unghietta 200 mm n. art. 740600 Dim. 200: 1 pz.
Punteruolo n. art. 745500 Dim. 3; 4: cad. 1 pz.
Cacciaspine n. art. 747000 Dim. 2; 3; 4; 5; 6; 8: cad. 1 pz.
Martello da fabbro GARANT n. art. 750110 Dim. 300: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello