Set di martelli, Numero degli utensili: 2

Codice art.: 955236 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 176

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Shadow Board 176 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 176 mm
Numero degli utensili 2
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955236 2
EAN / GTIN 4062406894689
Codice del produttore 955236 2

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955236: 1 pz.
Mazza GARANT n. art. 754120 Dim. 40: 1 pz.
Martello da fabbro GARANT n. art. 750110 Dim. 500: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello