Chiavi maschio piegate / giraviti corti 22

Codice art.: 955215 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 176

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Shadow Board 176 mm
    Larghezza 383 mm
    Profondità 176 mm
    Numero di utensili 22
    Esecuzione con giraviti
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 955215 22
    EAN / GTIN 4062406158255
    Codice del produttore 955215 22

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

    Fornitura:

    Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955215: 1 pz.
    Set di chiavi maschio piegate HOLEX con sfera per viti con impronta Torx® n. art. 624921 Dim. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 pz.
    Set di 9 chiavi maschio piegate esagonali HOLEX lunghe, con sfera, 1,5 – 10 mm, n. art. 627225 Dim. 9: 1 pz.
    Giravite corto per viti con intaglio di HOLEX n. art. 664201 Dim. 4; 5,5; 6,5: cad. 1 pz.
    Cacciavite HOLEX, corto, per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668471 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello