Set di giraviti per elettronica 7

Codice art.: 955151 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 115

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Shadow Board 115 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 115 mm
Numero di utensili 7
Esecuzione con giraviti
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955151 7
EAN / GTIN 2050002004597

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955151: 1 pz.
Giravite per elettronica per viti con intaglio n. art. 664600 Dim. 1,2; 1,5; 2; 3,5: cad. 1 pz.
Cacciavite per elettronica, per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668800 Dim. 00; 0; 1: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello