Set di chiavi a forchetta doppie, Numero degli utensili: 8

Codice art.: 955115 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 115

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Shadow Board 115 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 115 mm
Esecuzione con chiavi (chiavi combinate)
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955115 8
EAN / GTIN 4062406157920
Codice del produttore 955115 8

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955115: 1 pz.
Chiavi a forchetta doppia GARANT n. art. 610600 Dim. 4×5; 6×7; 8×9 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello