Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di accessori per officina 9

Codice art.: 954986 9

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×24

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×24
Larghezza 250 mm
Profondità 600 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 24
Numero degli utensili 9
Esecuzione con set di utensili
Peso 0,903 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 954986 9

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954986: 1 pz.
Lampada tascabile a LED GARANT n. art. 081505 Dim. 125: 1 pz.
Artiglio prensile flessibile n. art. 081610 Dim. 500: 1 pz.
Specchietto telescopico HOLEX n. art. 081630 Dim. 30: 1 pz.
Evidenziatore permanente EDDING n. art. 085130 Dim. R: 1 pz.
Occhiali di protezione UVEX n. art. 096515 Dim. CLEAR: 1 pz.
Pinzette a punta tronca HOLEX n. art. 727550 Dim. AM: 1 pz.
Set di lame preincise a settori n. art. 845010 Dim 10: 1 pz.
Coltello multiuso GARANT n. art. 845020: 1 pz.
Lampada di ispezione telescopica n. art. 081665: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello