Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di martelli, Numero degli utensili: 3

Codice art.: 954690 3

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×20
Larghezza 250 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 20
Numero degli utensili 3
Peso 1,821 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 954690 3
Codice del produttore 954690 3

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, mentre quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 10 G o 250 × 250 mm) o 1/2 (10 G × 20 G o 250 × 500 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Nuovi banchi da lavoro GARANT GridLine con cassetti a estrazione totale e un passo nuovo da 20 G × 20 G o 500 × 500 mm (larghezza × profondità).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954690: 1 pz.
Martello da fabbro GARANT n. art. 750110 Dim. 300; 500: cad. 1 pz.
Martello in plastica antirimbalzo GARANT n. art. 754750 Dim. 40: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello