Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice, Numero degli utensili: 32

Codice art.: 953857 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×24
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Altezza minima appropriata frontalino cassetti: 100

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×24
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Altezza minima appropriata frontalino cassetti 100 mm
Larghezza 250 mm
Profondità 600 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 24
Numero degli utensili 32
Esecuzione con chiave a bussola
Peso 4,26 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 953857 32
EAN / GTIN 4062406097257
Codice del produttore 953857 32

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953857: 1 pz.
Cricchetto GARANT reversibile n. art. 640025 Dim. 1/2: 1 pz.
Prolunga GARANT n. art. 641029 Dim. 75; 125; 250: cad. 1 pz.
Impugnatura a T GARANT n. art. 641329 Dim. 295: 1 pz.
Snodo cardanico GARANT n. art. 641629 Dim. 1/2: 1 pz.
Bussola esagonale GARANT n. art. 642229 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: cad. 1 pz.
Bussola esagonale GARANT n. art. 643229 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello