Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice, Numero degli utensili: 37

Codice art.: 953828 37
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×20
  • Quadro di manovra femmina: 1/4; 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×20
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici; 1/2 pollici
Larghezza 250 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 20
Numero degli utensili 37
Esecuzione con chiave a bussola
Peso 3,513 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 953828 37
copia
EAN / GTIN 4062406155711
copia
Codice del produttore 953828 37
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953828: 1 pz.
Bussola esagonale GARANT da 1/4 pollici n. art. 631029 Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: cad. 1 pz.
Cricchetto reversibile GARANT 1/4 pollice n. art. 632025 Dim. 1/4: 1 pz.
Prolunga GARANT 1/4 pollice n. art. 632429 Dim. 50; 150: cad. 1 pz.
Impugnatura a T GARANT da 1/4 pollici n. art. 633029 Dim. 116: 1 pz.
Snodo cardanico GARANT da 1/4 pollici n. art. 633529 Dim. 1; 4: 1 pz.
Cricchetto reversibile GARANT 1/2 pollice n. art. 640025 Dim. 1/2: 1 pz.
Prolunga GARANT da 1/2 pollice n. art. 641029 Dim. 75; 250: cad. 1 pz.
Impugnatura a T GARANT da 1/2 pollici n. art. 641329 Dim. 295: 1 pz.
Snodo cardanico GARANT da 1/2 pollici n. art. 641629 Dim. 1; 2: 1 pz.
Bussola poligonale GARANT da 1/2 pollici n. art. 642129 Dim. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: cad. 1 pz.
Bussola esagonale GARANT da 1/2 pollici n. art. 643229 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello