Set di chiavi a bussola da 3/8 pollice 24

Codice art.: 953710 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Riempimento di un cassetto in G 8×10
    Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
    Larghezza 200 mm
    Profondità 250 mm
    Larghezza in G 8
    Profondità in G 10
    Numero degli utensili 24
    Peso 1,384 kg
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 953710 24
    EAN / GTIN 4062406157159
    Codice del produttore 953710 24

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
    Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassetti.

    Per:

    Nuovi carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo nuovo da 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).
    Gli espansi di dimensione 10 G × 8 G si adattano agli Shadow Board n. art. 923210 Dim. 250 (2 espansi per ciascun Shadow Board).

    Fornitura:

    Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953710: 1 pz.
    Bussola esagonale HOLEX n. art. 637220 Dim. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.
    Bussola esagonale HOLEX n. art. 637620 Dim. 3; 4; 5; 6; 8; 10: cad. 1 pz.
    Cricchetto HOLEX reversibile n. art. 635090 Dim. 3/8: 1 pz.
    Prolunga HOLEX n. art. 635420 Dim. 75; 125: cad. 1 pz.
    Impugnatura a T HOLEX n. art. 635720 Dim. 200: 1 pz.
    Snodo cardanico HOLEX n. art. 636220 Dim. 3/8: 1 pz.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello