Esecuzione:
Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassetti.
Per:
Nuovi carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo nuovo da
20 G × 16 G o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).
Gli espansi di dimensione 10 G × 8 G si adattano agli Shadow Board n. art.
923210 Dim. 250 (2 espansi per ciascun Shadow Board).
Fornitura:
Inserto in espanso rigido vuoto n. art.
952001 Dim.
953707: 1 pz.
Bussola esagonale GARANT n. art.
637125 Dim. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.
Bussola esagonale GARANT n. art.
637629 Dim. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: cad. 1 pz.
Cricchetto GARANT reversibile n. art.
635025 Dim. 3/8: 1 pz.
Prolunga GARANT n. art.
635429 Dim. 75; 125: cad. 1 pz.
Impugnatura a T GARANT n. art.
635729 Dim. 200: 1 pz.
Snodo cardanico GARANT n. art.
636229 Dim. 3/8: 1 pz.