{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm | |
Riempimento di un cassetto in G | 8×20 | |
Larghezza | 200 mm | |
Profondità | 500 mm | |
Larghezza in G | 8 | |
Profondità in G | 20 | |
Numero degli utensili | 14 | |
Esecuzione | con giraviti | |
Peso | 0,881 kg | |
Tipo di prodotto | Inserto in espanso rigido |
Codice articolo | 953190 14 | |
EAN / GTIN | 4062406156879 | |
Codice del produttore | 953190 14 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |