Set di chiavi a bussola 12

Codice art.: 952752 12
Sconto
220.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×24

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Riempimento di un cassetto in G 10×24
    Larghezza 250 mm
    Profondità 600 mm
    Larghezza in G 10
    Profondità in G 24
    Numero degli utensili 12
    Numero di utensili 12
    Esecuzione con chiave a bussola
    Peso 1,55 kg
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 952752 12
    EAN / GTIN 4062406153694
    Codice del produttore 952752 12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

    Fornitura:

    Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 n. art. 952752: 1 pz.
    Chiavi a bussola GARANT con impugnatura n. art. 622160 Dim. 12 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13): 1 pz.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello