{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm | |
Riempimento di un cassetto in G | 8×16 | |
Altezza | 75 mm | |
Larghezza | 200 mm | |
Profondità | 400 mm | |
Larghezza in G | 8 | |
Profondità in G | 16 | |
Numero degli utensili | 5 | |
Esecuzione | con lime | |
Peso | 1,435 kg | |
Tipo di prodotto | Inserto in espanso rigido |
Codice articolo | 952210 5 | |
EAN / GTIN | 4062406152215 | |
Codice del produttore | 952210 5 |