Set di micrometri, Numero degli utensili: 4

Codice art.: 952095 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×16

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×16
Larghezza 250 mm
Profondità 400 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 16
Numero degli utensili 4
Esecuzione con strumento di misura
Peso 1,644 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 952095 4
EAN / GTIN 4062406152154
Codice del produttore 952095 4

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952095: 1 pz.
Micrometro GARANT n. art. 420402 Dim. 0−25; 25−50; 50−75; 75−100: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello