Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili 955235

Codice art.: 952001 955235
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 176

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Shadow Board 176 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 176 mm
Numero di utensili 2
Esecuzione vuoto per assortimenti di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 952001 955235
Codice del produttore 952001 955235

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello