Tappetino di copertura in gomma scanalata 30X24

Codice art.: 951975 30X24
(CHF 58.33 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni in G Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
    Larghezza 750 mm
    Profondità 600 mm
    Larghezza in G 30
    Profondità in G 24
    Spessore tappetino in gomma scanalata 3 mm
    Materiale Gomma
    Superficie Scanalature
    Tipo di prodotto Tappetino in gomma scanalata

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 951975 30X24
    EAN / GTIN 2050002006836
    Codice del produttore 759S7560BL

    Descrizione

    Esecuzione:

    Piano di copertura e di appoggio con tappetino in gomma scanalata, ideale per cassettiere per utensili e armadi.
    Tappetino di copertura in gomma scanalata, spessore 3 mm.

    Norma:

    Le disposizioni REACH sono soddisfatte.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello