Supporto per strumenti di misura con tappetino in gomma scanalata 1

Codice art.: 951940 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 21 mm
    Larghezza 525 mm
    Profondità 303 mm
    Altezza utile 17 mm
    Larghezza utile 480 mm
    Profondità utile 300 mm
    Tipo di prodotto Supporto per strumenti di misura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 951940 1
    EAN / GTIN 4062406159689
    Codice del produttore 951940 1

    Descrizione

    Uso:

    Inserto per cassetti, con tappetino in gomma scanalata che offre una superficie antiscivolo per custodire gli utensili di misura.

    Per:

    Cassetti di larghezza e profondità 20G.

    Verniciatura:

    Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello