Tappetino antiscivolo a trama aperta rotolo da 10 m, Profondità: 750mm

Codice art.: 951907 750
copia
Price per 1 Articolo (CHF 24.53 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Exact antisciv., rotolo da 0,75 x 10 m
Lunghezza 10.000 mm
Profondità 750 mm
Spessore 2 – 3 mm
Tipo di prodotto Tappetino antiscivolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951907 750
copia
EAN / GTIN 4063104000587
copia
Codice del produttore 80600548
copia
Produttore TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 ILLERTISSEN, Deutschland, www.tanos.de

Descrizione

Esecuzione:

Tappeto con struttura nodulare in PES/fibra di vetro con rivestimento in PVC espanso antiscivolo su ambo i lati. Elevata resistenza antiscivolo e antistrappo. Colore antracite.

Uso:

Da inserire nei cassetti. Come protezione antiscivolo e per custodire gli utensili in modo sicuro.

Norma:

DIN EN 597-1 / 6.4 (prova di infiammabilità); VDI 2700:2009 / foglio 15 / punto 11.3 (resistenza alla deformazione e all’impronta residua). Le disposizioni REACH sono soddisfatte.

Nota:

Nessuna azione aderente e antiscivolo in presenza di umidità.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello