Inserto estraibile per cartelle sospese per cassetti con larghezza 20G – 56G 20

Codice art.: 951826 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per cassetti con profondità utile in G Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per cassetti profondità utile 500 mm
    Per cassetti con profondità utile in G 20
    Tipo di prodotto Inserto estraibile per cartelle sospese

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 951826 20
    EAN / GTIN 4062406301033
    Codice del produttore 951826 20

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserto estraibile per cartelle sospese (a coppie) da inserire nei cassetti della Dim. 300. Per un cassetto di larghezza 20G è adatta una coppia di inserti per cartelle. Per un cassetto di larghezza 36G sono adatte due coppie affiancate di inserti per cartelle.

    Per:

    Altezza frontale cassetti 300 mm.
    Profondità utile cassetti 20G.

    Verniciatura:

    Grigio antracite RAL 7016, termoverniciato.

    Nota:

    Le coppie di inserti per cartelle non sono adatte per i cassetti con larghezza 12G.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello