Separatore liscio ad incastro, larghezza 12G 125 mm

Codice art.: 951821 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.80 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  4.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
99 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 100 mm
    Larghezza 300 mm
    Larghezza in G 12
    Per altezza frontalini dei cassetti 125 mm
    Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 951821 125
    EAN / GTIN 4062406138837
    Codice del produttore 951821 125

    Descrizione

    Esecuzione:

    Separatore liscio in plastica da inserire nei listelli fessurati, per l'ulteriore suddivisione dei cassetti.

    Per:

    Tutti i divisori fessurati in plastica. Assicurarsi che l’altezza frontalini dei cassetti sia quella giusta!

    Nota:

    Larghezza utile dei separatori lisci a incastro = larghezza – 12 mm. Esempio n. art. 951751, larghezza 5G: Larghezza utile = 125 mm – 12 mm = 113 mm.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello