{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Angolo di apertura sportello | 225 grado | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 800 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 550 mm | |
Luce libera in altezza (altezza utile) | 640 mm | |
Larghezza libera | 670 mm | |
Profondità utile | 520 mm | |
Dimensione sportello stampante | 236×290 mm | |
Peso | 39 kg | |
Tipo di prodotto | Custodia del computer |
Codice articolo | 951637 GB | |
Codice del produttore | 951637 GB |