Listelli fessurati a intaglio, set da 2 pezzi profondità 24G, Per altezza frontalino cassetti: 250mm

Codice art.: 951580 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 225 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 250 mm
Tipo di prodotto Pannello fessurato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951580 250
EAN / GTIN 4062406136307
Codice del produttore 951580 250

Descrizione

Esecuzione:

Listelli laterali fessurati in plastica per la suddivisione dei cassetti. I listelli laterali vanno applicati al bordo del cassetto. Un set è sufficiente per un solo cassetto.
I listelli fessurati laterali sono composti da 2 pezzi.

Per:

Profondità utile cassetti 24G.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello