Listelli fessurati a intaglio, set da 2 pezzi profondità 20G 200 mm

Codice art.: 951570 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 175 mm
    Per altezza frontalini dei cassetti 200 mm
    Tipo di prodotto Pannello fessurato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 951570 200
    EAN / GTIN 4062406136222
    Codice del produttore 951570 200

    Descrizione

    Esecuzione:

    Listelli laterali fessurati in plastica per la suddivisione dei cassetti. I listelli laterali vanno applicati al bordo del cassetto. Un set è sufficiente per un solo cassetto.
    I listelli fessurati laterali sono composti da 2 pezzi.

    Per:

    Profondità utile cassetti 20G.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello