Conche altezza 25 mm 2K 2X8/1

Codice art.: 951425 2X8/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza x Profondità in G / Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 50 mm
Profondità 200 mm
Larghezza in G 2
Profondità in G 8
Numero di alloggiamenti nella scatola 1
Numero di conche 1
Separatori a incastro adatti n. art. 951275 Dim. B
Tipo di prodotto Conca

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951425 2X8/1
EAN / GTIN 4062406151874
Codice del produttore 951425 2X8/1

Descrizione

Esecuzione:

Conche e separatori a incastro in plastica. Le facce interne delle conche sono fessurate per consentire la suddivisione con gli appositi separatori.
Lato interno delle conche con rivestimento bicomponente in Haptoprene. Ottime proprietà antiscivolo. L’utensile non scivola quando si apre e si chiude il cassetto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello