Set portacartellini lilla 10 pezzi 3

Codice art.: 951315 3
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 0.39 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza etichette unità G Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 14 mm
Larghezza 60 mm
Tipo di prodotto Targhetta identificativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951315 3
EAN / GTIN 4062406193126
Codice del produttore 951315 3

Descrizione

Esecuzione:

Portacartellini da applicare sulle vaschette per minuteria easyPick. Siglatura diretta con pennarello o mediante etichette. Etichette non incluse nella fornitura.

Per:

n. art. 951210, 951251 e 951265 rispettivamente Dim. 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 3×3/1; 3×4/1; 3×6/1; 3×8/1; 3×10/1; 3×6/2; 3×6/3; 4×4/1; 4×6/1; 4×8/1; 4×10/1; 4×12/1; 4×16/1; 6×6/1; 6×8/1; 6×10/1; 6×12/1; 6×16/1; 8×8/1; 8×10/1; 10×14/1.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello