{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Superficie utile dei cassetti in G | 56×24 | |
Altezza | 75 mm | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 100 mm | |
Per cassetti con larghezza utile in G | 56 | |
Per cassetti con profondità utile in G | 24 | |
Per cassetti larghezza utile | 1.400 mm | |
Per cassetti profondità utile | 600 mm | |
Peso | 2,63 kg | |
Tipo di prodotto | Parete divisoria per cassetti |
Codice articolo | 950670 100/2 | |
EAN / GTIN | 4062406153830 | |
Codice del produttore | 950670 100/2 |