Set di divisori fessurati e separatori lisci 125/2

Codice art.: 950420 125/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Superficie utile dei cassetti in G: 36×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 36×20
Altezza 100 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 125 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 36
Per cassetti con profondità utile in G 20
Per cassetti larghezza utile 900 mm
Per cassetti profondità utile 500 mm
Peso 1,591 kg
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950420 125/2
EAN / GTIN 4062406153021
Codice del produttore 950420 125/2

Descrizione

Esecuzione:

Listelli fessurati laterali, divisori fessurati e separatori ad incastro in plastica. I divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. I separatori lisci ad incastro vengono inseriti nei divisori fessurati.
I divisori riempiono completamente un cassetto 36×20G.

Per:

Cassetti 36×20G.

Contenuto:

Set di listelli fessurati laterali n. art. 951570: 1× Dim. 125
Pannelli fessurati n. art. 951520: 3× Dim. 125
Parete divisoria a incastro 8G n. art. 951781: 4× Dim. 125
Parete divisoria a incastro 10G n. art. 951801: 2× Dim. 125

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello