Set di gusci 50/4

Codice art.: 950310 50/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
162 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 20×20
Altezza 25 mm
Larghezza 500 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 20
Profondità in G 20
Conche altezza 25 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 50 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 20
Per cassetti con profondità utile in G 20
Per cassetti larghezza utile 500 mm
Per cassetti profondità utile 500 mm
Materiale plastica
Peso 0,999 kg
Tipo di prodotto Conca per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950310 50/4
EAN / GTIN 4062406286521
Codice del produttore 950310 50/4

Descrizione

Esecuzione:

Conche e separatori a incastro in plastica. Le facce interne delle conche sono fessurate per consentire la suddivisione con gli appositi separatori.
I set riempiono completamente un cassetto 20×20G.

Per:

Cassetti 20×20G.

Contenuto:

Conca 1K n. art. 951415: 2× Dim. 6×6/4; 1× Dim. 6×8/4; 2× Dim. 6×6/3; 1× Dim. 6×8/3; 2× Dim. 6×6/2; 1× Dim. 6×8/2; 2× Dim. 2×6/1; 1× Dim. 2×8/1
Separatori a incastro a conca (10 pezzi) n. art. 951275: 2× Dim. C; 1× Dim. B; 1× Dim. A

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello