Set di divisori fessurati e separatori lisci, 26×16G, Altezza frontalini cassetti / Modello: 125/1

Codice art.: 950234 125/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×16

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 26×16
Altezza 100 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 125 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 26
Per cassetti con profondità utile in G 16
Tipo di prodotto Separatore liscio per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950234 125/1
EAN / GTIN 4062406667689
Codice del produttore 950234 125/1

Descrizione

Esecuzione:

Listelli fessurati laterali, divisori fessurati bilaterali e separatori lisci ad incastro in plastica. I divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. I separatori ad incastro vengono inseriti nei divisori fessurati.
I set riempiono completamente un cassetto 26×16G.

Per:

Cassetti 26×16G.

Contenuto:

Set di listelli fessurati laterali n. art. 951560: 1× Dim. 125
Pannelli fessurati n. art. 951510: 5× Dim. 125
Parete divisoria a incastro n. art. 951741: 10× Dim. 125
Separatori lisci a incastro n. art. 951751: 5× Dim. 125

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello