Set di divisori fessurati e separatori lisci 75/1

Codice art.: 950220 75/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×16

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Superficie utile dei cassetti in G 20×16
    Altezza 50 mm
    Per altezza frontalini dei cassetti 75 mm
    Per cassetti con larghezza utile in G 20
    Per cassetti con profondità utile in G 16
    Per cassetti larghezza utile 500 mm
    Per cassetti profondità utile 400 mm
    Peso 0,768 kg
    Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 950220 75/1
    EAN / GTIN 4062406193232
    Codice del produttore 950220 75/1

    Descrizione

    Esecuzione:

    Listelli fessurati laterali, divisori fessurati bilaterali e separatori lisci ad incastro in plastica. I divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. I separatori ad incastro vengono inseriti nei divisori fessurati.
    Il divisore riempie un cassetto completo 20×16G.

    Per:

    Cassetti 20×16G.

    Contenuto:

    Set di listelli fessurati laterali n. art. 951560: 1× Dim. 75
    Pannelli fessurati n. art. 951510: 4× Dim. 75
    Parete divisoria a incastro n. art. 951741: 10× Dim. 75

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello