Assortimento di vaschette per minuteria easyPick 50/2

Codice art.: 950200 50/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie easyPick
    Altezza contenitore 25 mm
    Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 50 mm
    Per cassetti con larghezza utile in G 20
    Per cassetti con profondità utile in G 16
    Per cassetti larghezza utile 500 mm
    Per cassetti profondità utile 400 mm
    Peso 0,865 kg
    Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 950200 50/2
    EAN / GTIN 4062406152048
    Codice del produttore 950200 50/2

    Descrizione

    Esecuzione:

    Vaschette per minuteria in plastica.
    Il divisore riempie un cassetto completo 20×16G.

    Per:

    Cassetti 20×16G.

    Contenuto:

    Vaschette per minuteria easyPick n. art. 951210: 5× Dim. 4×4/2; 5× Dim. 4×4/1; 5× Dim. 4×8/1

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Della stessa serie "easyPick" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello