Armadietto portachiavi con serratura a cilindro 48

Codice art.: 950155 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di ganci portachiavi Prezzo unitario IVA incl.
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
    Altezza 380 mm
    Larghezza 285 mm
    Profondità 65 mm
    ⌀ Chiusura a combinazione 57 mm
    Numero di ganci portachiavi 48
    Tipo di prodotto Armadietto portachiavi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 950155 48
    EAN / GTIN 4062406153007
    Codice del produttore 950155 48

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo, parete divisoria e sportello in lamiera. Predisposto per il fissaggio a muro. Rivestimento interno con un foglio in polipropilene. Fascia a ganci con regolazione continua dell’altezza, con numerazione progressiva e registro chiavi.
    Chiusura mediante serratura a cilindro DOM.
    Con 48 ganci portachiavi (6 righe da 8 ganci).

    Verniciatura:

    Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello