Esecuzione:
Gli inserti a bussola per sistemi di chiusura possono essere utilizzati al posto degli inserti a bussola standard (Ho 001 − Ho 200). Al momento dell’ordine, il sistema di chiusura viene fornito con una scheda di sicurezza.
Uso:
Massimo 300 chiusure diverse con 3 livelli di gerarchia superiore (ad es. più gruppi / reparti con massimo 300 chiusure e inoltre più chiavi gruppo e gruppi principali o chiavi di servizio generali). È necessaria la presentazione di uno schema per la progettazione.
Nota:
- I sistemi di chiusura sono lavorazioni speciali su misura e richiedono una progettazione. Durante la creazione di un nuovo sistema, deve essere presentato uno schema di chiusura / un modulo per la progettazione compilato e firmato.
- Dopo il primo ordine, il cliente riceverà una scheda di sicurezza come conferma di legittimazione. Riordinare e ampliare il sistema di chiusura è possibile dietro presentazione di una fotocopia della scheda di sicurezza.
- In caso di riordini indicare assolutamente la codifica del sistema (serie di 4 lettere) e nel n. art. 950072 Dim. 3/300 e Dim. 3/2000 comunicare l’esatta assegnazione degli inserti a bussola ai gruppi / gruppi principali desiderati. Nel n. art. 950074 indicare se si desidera la chiave di servizio generale, la chiave di servizio semplice o la chiave intermedia.
- I sistemi di chiusura sono lavorazioni speciali e non possono essere restituiti!