Panca plastica 1000

Codice art.: 949811 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 450 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 353 mm
Panche in profilato 60×30 mm
Possibilità di regolazione livello fino a 10 mm
Numero di piedini 4
Materiale panche Plastica con anima in acciaio
Materiale base Struttura in tubo quadro
Possibilità di verniciatura speciale no
Peso 10,4 kg
Tipo di prodotto Panca

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 949811 1000
EAN / GTIN 4062406082659
Codice del produttore 949811 1000

Descrizione

Esecuzione:

Struttura stabile in tubo quadro 30×30 mm. Panche in profilato 60×30 mm, per una comoda seduta. Con piedini rinforzati regolabili per una regolazione semplice del livello (10 mm).
Panche in plastica grigio chiaro con anima in acciaio.

Verniciatura:

Telaio in acciaio rivestito, grigio-nero. Verniciature speciali non disponibili.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello