{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza | 450 mm | |
Larghezza | 2.000 mm | |
Profondità | 353 mm | |
Panche in profilato | 60×30 mm | |
Possibilità di regolazione livello fino a | 10 mm | |
Numero di piedini | 6 | |
Materiale panche | Doghe in legno duro di faggio arrotondate, vernice trasparente | |
Materiale base | Struttura in tubo quadro | |
Possibilità di verniciatura speciale | no | |
Peso | 19,2 kg | |
Tipo di prodotto | Panca |
Codice articolo | 949810 1960 | |
EAN / GTIN | 4062406082642 | |
Codice del produttore | 949810 1960 |