Armadio guardaroba con pannello di copertura obliquo per separare gli indumenti sporchi e puliti, con piedini in plastica e serratura a cilindro DOM 2

Codice art.: 949733 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadietti Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di apertura sportello: 110
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,8 mm
Angolo di apertura sportello 110 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altezza davanti 1.950 mm
Altezza dietro 2.180 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 500 mm
cad. Armadietto larghezza utile 2 × 240 mm
cad. Armadietto profondità utile 477 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile 1.420 mm
cad. Ripiano caschi con pannello di copertura obliquo con altezza utile 328 mm
Laghezza ripiano 298 mm
Profondità ripiano 477 mm
Peso 42 kg
Tipo di prodotto Armadio guardaroba

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 949733 2
EAN / GTIN 4067263828808
Codice del produttore 949733 2

Descrizione

Esecuzione:

Armadio guardaroba con scomparto ultralargo e suddiviso per separare gli indumenti sporchi/puliti. La parete divisoria posta all’interno dello scompartimento serve per dividere gli indumenti da lavoro da quelli di tutti i giorni, mantenendo la massima igiene. Le due ante a battente a chiusura speculare possono essere chiuse in modo centralizzato tramite una serratura. Ante con fori di aerazione quadrati e cornice per etichette. Con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli.
Con base di appoggio in plastica.
Con serratura a cilindro.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello